Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOKOMA Schubladenschrank mit Vollauszug 456053-YY RAL 5015 himmelblau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-456053-YY-3020-3688
Hersteller:
     LOKOMA Lorenz Kollmann
Herst.-Nr.:
     00.02.7546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
LOKOMA Schubladenschrank mit Vollauszug, Schubladen 2x75 + 1x100 + 2x150 + 1x200 mm, lichtgrau, himmelblau Dieser Schubladenschrank mit integrierter Einzelauszugssperre trägt zu einer effizienzsteigernden und bleibenden Ordnung in Ihrem Betrieb bei. Durch das hochwertig verarbeitete Stahlblech erweist sich der Schrank als echte Langzeitlösung. Schubladenschrank aus starkem Stahlblech für dauerhaften Einsatz Einzelauszugsperre gewährleistet sicheren Stand dank fachgerechter Gewichtverteilung Zentralschloss für diebstahlsichere Aufbewahrung Pulverbeschichteter Korpus für Korrosionsschutz Höhe = 850 mm Breite = 1.196 mm Tiefe = 728 mm Korpus Material = Stahl Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 195 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Breite:
1196 mm
Eigengewicht:
195 kg
Höhe:
850 mm
Korpus Material:
Stahl
Tiefe:
728 mm
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
235.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Lokoma
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5015 himmelblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank, Schubladenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.599,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.827,97*
€ 2.175,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.802,07*
€ 2.144,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.710,19*
€ 2.035,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.654,12*
€ 1.968,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.599,38*
€ 1.903,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.