Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEMMDAL Transportkarre, klappbar, TK 70 kg, Schaufel BxT 385 456085-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-456085-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-456085-YY
EAN/GTIN:
     4055091280448
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
klappkarre
HEMMDAL Transportkarre, klappbar, TK 70 kg, Schaufel BxT 385 x 280 mm Entdecken Sie unsere innovative klappbare HEMMDAL Transportkarre: eine platzsparende und vielseitige Lösung für den Lastentransport. Mit ihrem faltbaren Design ist die Karre ideal z. B. für den Einsatz in beengten Räumen oder für den Transport im Fahrzeug geeignet. Platzsparend faltbar Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar Griffholm einschiebbar Robuste Konstruktion Durch klappbare PP/TPR-Reifen Hindernisse hinauf- und hinunterklettern Tragkraft: je nach Variante max. 60 bis 200 kg In verschiedenen Ausführungen erhältlich Tragkraft = 70 kg Höhe = 995 mm Breite = 385 mm Schaufel Typ = klappbar Schaufel Form = offene Schaufel Schaufel Material = Aluminium Schaufel Breite = 385 mm Schaufel Tiefe = 280 mm Gestell Material = Stahl Bügel/Griffe = Teleskop-Bügelgriff Bereifung = Polypropylen (PP) Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Weitere Informationen:
Bereifung:
Polypropylen (PP)\;Thermoplastisches Elastomer (TPE)\;
Breite:
385 mm
Gestell Material:
Stahl
Bügel/Griffe:
Teleskop-Bügelgriff
Höhe:
995 mm
Schaufel Material:
Aluminium
Schaufel Breite:
385 mm
Schaufel Tiefe:
280 mm
Schaufel Form:
offene Schaufel
Schaufel Typ:
klappbar
Tragkraft:
70 kg
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
60.00 mm
DEPTH GRO:
735.00 mm
WEIGHT GRO:
4.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Klappkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.