Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Pro Line Nfz Profi Reiniger 20 l 456742-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-456742-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     21723
EAN/GTIN:
     4100420217234
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
alkalischer reiniger
LIQUI MOLY Pro Line Nfz Profi Reiniger 20 l Stark alkalisches, phosphatfreies und schnelltrennendes Reinigerkonzentrat für extrem verschmutzte Flächen auf alkalienbeständigen Untergründen im Nfz-Bereich. Zur schnellen, mühelosen Entfernung hartnäckiger organischer Verschmutzungen wie Graphitstäube, Brems- und Gummiabriebe, Öle, Fette, Polymere, Vogelexkremente, Insektenreste etc. Aufgrund seiner guten biologischen Abbaubarkeit besonders umwelt- und abwasserfreundlich.  ökonomisch im Gebrauch,biologisch abbaubar,enthält keine brennbaren Lösungsmittel,wasserverdünnbares Konzentrat
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
260.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
362.00 mm
WEIGHT GRO:
21.980000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: KFZ Werkstattbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.