Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Aufschnittmaschine DiagonalSN2-230-T 456867-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-456867-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     4043T
EAN/GTIN:
     4260598539573
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
ADE Aufschnittmaschine DiagonalSN2-230-T Leistungsstarker Profi-Schwerkraftschneider Für bestimmungsgemäßen Dauerbetrieb geeignet Leicht abnehmbarer Schlitten Selbsttätige Schneidgutzuführung durch steile Neigung des Schlittens Inkl. Schleifapparat Hartverchromtes Messer aus Spezialstahl Stufenlos einstellbare Schnittstärke von 0-15 mm Luftgekühlter Motor mit sehr leisem Antrieb 4 Saugfüße für sicheren Stand In verschiedenen Varianten erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
730.00 mm
WIDTH GRO:
650.00 mm
DEPTH GRO:
860.00 mm
WEIGHT GRO:
33.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
variiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.337,52*
€ 2.506,69*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 2.472,87*
€ 2.635,96*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.635,96*
€ 3.136,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.605,49*
€ 3.100,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.520,44*
€ 2.999,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.481,17*
€ 2.952,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.472,87*
€ 2.942,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.