Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Aufschnittmaschine DiagonalSN1-230-BT 456871-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-456871-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     4042BT
EAN/GTIN:
     4260598539566
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
ADE Aufschnittmaschine DiagonalSN1-230-BT Leistungsstarker Profi-Schwerkraftschneider Für bestimmungsgemäßen Dauerbetrieb geeignet Leicht abnehmbarer Schlitten Selbsttätige Schneidgutzuführung durch steile Neigung des Schlittens Inkl. Schleifapparat Hartverchromtes Messer aus Spezialstahl Stufenlos einstellbare Schnittstärke von 0-15 mm Luftgekühlter Motor mit sehr leisem Antrieb 4 Saugfüße für sicheren Stand In verschiedenen Varianten erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
520.00 mm
WIDTH GRO:
530.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
23.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
variiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 1.619,22*
€ 1.830,49*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.638,60*
€ 1.853,57*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.830,49*
€ 2.178,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.800,07*
€ 2.142,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.705,62*
€ 2.029,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.656,52*
€ 1.971,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.619,22*
€ 1.926,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.