Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Aufschnittmaschine Gravis250-230-B 456882-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-456882-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     4014B
EAN/GTIN:
     4260637427144
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
ADE Aufschnittmaschine Gravis250-230-B Schrägschneider-Einstiegsmodell Empfohlen für bis zu 60 Verpflegungspersonen Eloxiert Leicht abnehmbarer Schlitten Inkl. Schleifapparat Stufenlos einstellbare Schnittstärke 0-13 mm Je nach Ausführung mit unterschiedlichen Messerarten und für das Schneiden verschiedener Lebensmittelarten erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
380.00 mm
WIDTH GRO:
410.00 mm
DEPTH GRO:
470.00 mm
WEIGHT GRO:
18.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
variiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,58*
€ 521,58*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 507,59*
€ 604,72*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,72*
€ 719,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,74*
€ 707,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,61*
€ 669,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,53*
€ 645,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,59*
€ 604,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.