Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Bodeneinbauwaage BW3-Edelst-1250x1000-1500e+STAN07, geei 456930-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-456930-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     1388-1500
EAN/GTIN:
     4260598535384
Suchbegriffe:
Bodeneinbauwaage
Bodenwaage
ade bodenwaage
bodenwaage
ADE Bodenwaage BW3-Edelst-1250x1000-1500e+STAN07 Robuste Edelstahl-Bodeneinbauwaage mit aufklappbarer Lastplatte Funktionen: Wiegen, Tarieren, Summieren und Check-Weighing Großes LCD-Display Gasdruckdämpfer aus Edelstahl – gefüllt mit Bio-Öl Tara (Verpackungs- bzw. Behältergewicht) 100 % des Wägebereiches (subtraktiv) Frei programmierbare Mindest- und Höchstwerte (Check-Weighing) mit optischer und akustischer Anzeige Tragfähigkeit der Stahlkonstruktion: nach DIN 1925 Inkl. Wandhalterung Komplett montiert mit digitalem Anzeigegerät im Edelstahlgehäuse (IP65) Einsatz nur als Einbauwaage in Verbindung mit einem passenden Fundamentrahmen Funktionsgeprüft mit 8-m-Anschlusskabel Mit RS232-Schnittstelle Netzbetrieb (100-240 V/50-60 Hz) In verschiedenen Varianten erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
140.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
variiert
Weitere Suchbegriffe: Bodenwaagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
53 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.220,42*
€ 5.376,46*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.234,98*
€ 5.391,09*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.376,46*
€ 6.397,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.339,97*
€ 6.354,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.247,73*
€ 6.244,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.220,42*
€ 6.212,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.