Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Ladenwaage LW300-15e, geeicht 456977-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-456977-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     2323-15
EAN/GTIN:
     4260598534165
Suchbegriffe:
Ladenwaage
Preisrechnende Waage
ade ladenwaage
preisrechnende waage
ADE Ladenwaage LW300-15e Geeichte Zweibereichswaage für den Verkaufsbereich mit kleinem Platzbedarf Zum Wiegen und Tarieren Mit gut ablesbarer, doppelseitiger LCD-Anzeige für Gewicht, Grundpreis und Gesamtpreis 4 Direkt-PLU und 9 Indirekt-PLU programmierbar Automatische Nullstellung beim Einschalten Wägeplattform aus rostfreiem Edelstahl Akustische Tastenfunktionskontrolle Automatische Preisermittlung nach Stückpreiseingabe Fixpreisfunktion und Fixtara (Tara = Verpackungs- bzw. Behältergewicht) Einfache Handhabung Stabiles Kunststoffgehäuse mit abwischbarer Folientastatur Stromversorgung durch Netzbetrieb (230 V Wechselstrom) Optional Akkubetrieb mit bis zu ca. 70 Stunden Betriebsdauer Je nach Ausführung mit unterschiedlicher Höchstlast erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
190.00 mm
WIDTH GRO:
365.00 mm
DEPTH GRO:
335.00 mm
WEIGHT GRO:
3.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
variiert
Weitere Suchbegriffe: Plattformwaagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,17*
€ 296,33*
Lager 4445
80
Frei Haus
ab € 261,80*
€ 318,76*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,76*
€ 379,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,42*
€ 370,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,71*
€ 343,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,37*
€ 331,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,80*
€ 311,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.