Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Ladenwaage LW300T-15e, geeicht 456981-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-456981-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     2324-15
EAN/GTIN:
     4260598534196
Suchbegriffe:
Ladenwaage
Preisrechnende Waage
preisrechnende waage
ADE Ladenwaage LW300T-15e Geeichte Zweibereichswaage mit drehbarer Hochanzeige für den Verkaufsbereich mit kleinem Platzbedarf Zum Wiegen und Tarieren Mit gut ablesbarer, doppelseitiger LCD-Anzeige für Gewicht, Grundpreis und Gesamtpreis 4 Direkt-PLU und 9 Indirekt-PLU programmierbar Automatische Nullstellung beim Einschalten Wägeplattform aus rostfreiem Edelstahl Akustische Tastenfunktionskontrolle Automatische Preisermittlung nach Stückpreiseingabe Fixpreisfunktion und Fixtara (Tara = Verpackungs- bzw. Behältergewicht) Einfache Handhabung Stabiles Kunststoffgehäuse mit abwischbarer Folientastatur Stromversorgung durch Netzbetrieb (230 V Wechselstrom) Optional Akkubetrieb mit bis zu ca. 70 Stunden Betriebsdauer Je nach Ausführung mit unterschiedlicher Höchstlast und verschiedenen Ziffernschritten erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
190.00 mm
WIDTH GRO:
510.00 mm
DEPTH GRO:
330.00 mm
WEIGHT GRO:
5.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
variiert
Weitere Suchbegriffe: Plattformwaagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,02*
€ 323,47*
Lager 4445
60
Frei Haus
ab € 286,22*
€ 344,78*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,78*
€ 410,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,99*
€ 402,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,54*
€ 371,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,97*
€ 356,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,22*
€ 340,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.