Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Ladenwaage LWX200-15e, geeicht 456984-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-456984-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     2317-15
EAN/GTIN:
     4260637425560
Suchbegriffe:
Ladenwaage
Preisrechnende Waage
preisrechnende waage
ADE Ladenwaage LWX200-15e Geeichte Ladenwaage für den Verkaufsbereich, in Kantinen und an Salatbuffets Mit Artikel- und Tara-Speicherplätzen (Tara = Verpackungs- bzw. Behältergewicht) Dank Tara-Speicherplätzen für verschiedene Tellergewichte: perfekter Einsatz in Kantinen und an Salatbuffets Einfache Umrüstung zur Waage mit Hochanzeige durch den Anwender möglich Zum Wiegen und Tarieren Mit gut ablesbarer, doppelseitiger LCD-Anzeige für Gewicht, Grundpreis und Gesamtpreis 4 Direkt-PLU und 100 Indirekt-PLU alphanumerisch programmierbar Automatische Nullstellung beim Einschalten Wägeplattform aus rostfreiem Edelstahl Akustische Tastenfunktionskontrolle Automatische Preisermittlung nach Stückpreiseingabe Fixpreisfunktion und Fixtara Einfache Handhabung Stabiles Kunststoffgehäuse mit abwischbarer Folientastatur Stromversorgung durch Netzbetrieb (230 V Wechselstrom) Optional Akkubetrieb mit bis zu ca. 70 Stunden Betriebsdauer Je nach Ausführung mit unterschiedlicher Höchstlast und verschiedenen Ziffernschritten erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
205.00 mm
WIDTH GRO:
535.00 mm
DEPTH GRO:
380.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
variiert
Weitere Suchbegriffe: Plattformwaagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,19*
€ 350,17*
Lager 4445
60
Frei Haus
ab € 303,41*
€ 358,59*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,59*
€ 426,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,50*
€ 421,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,24*
€ 390,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,81*
€ 380,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,41*
€ 361,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.