| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-457865-YY Herst.-Nr.: A02077 EAN/GTIN: 4024048600813 |
| |
|
| | |
| BIO-CIRCLE ALUSTAR 100, 20-l-Kanister Der BIO-CIRCLE ALUSTAR 100 ist ein leistungsstarker Helfer, wenn es um die schonende Säuberung schadensanfälliger Oberflächen wie z. B. aus Aluminium oder mit Verzinkung geht. Auch für die Beseitigung von leichtem Schmutzbefall, wie von Fetten und Bearbeitungsölen in der Lebensmittelindustrie, eignet er sich hervorragend. Da bei der Säuberung keine flüchtigen, organischen Verbindungen entstehen, ist das Reinigungsmittel besonders gesundheitsverträglich. Reinigt empfindliche Materialien wie Aluminium und verzinkte Flächen Optimal für Anwendung in Heißwasser-Teilewaschmaschinen und Hochdruck-Teilewaschgeräten Durch NSF-Zertifizierung für die Lebensmittelindustrie geeignet Bereits bei Raumtemperatur wirksam und daher nachhaltig Schon in Konzentrationen zwischen 3 und 5 % einsetzbar Anwenderfreundlich und umweltschonend VOC-frei (ohne flüchtige organische Verbindungen) für den menschlichen Gesundheitsschutz Kennzeichnungsfrei gemäß CLP-Verordnung Silikat- und phosphatfrei Biologisch abbaubar Je nach Ausführung in unterschiedlichen Gebindegrößen erhältlich Inhalt = 20 l Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 l | HEIGHT GRO: | 430.00 mm | WIDTH GRO: | 280.00 mm | DEPTH GRO: | 230.00 mm | WEIGHT GRO: | 21.400000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 34029090 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| |