Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Plattformwaage EHQ2-60 457985-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-457985-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     2881-60
EAN/GTIN:
     4260186695797
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage
ADE Plattformwaage EHQ2-60 Für interne Kontrollwiegungen Komplett montiert mit digitalem Anzeigegerät Funktionen: Wiegen und Tarieren Automatische Abschaltung Wiegefläche aus rostfreiem Edelstahl Mit pflegeleichter Folientastatur Mit RS232-Schnittstelle Netz- und Batteriebetrieb (4 x 1,5 V AAA) Je nach Ausführung mit verschiedenen Höchstlasten, Wiegeflächen und/oder Ziffernschritten erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
140.00 mm
WIDTH GRO:
680.00 mm
DEPTH GRO:
680.00 mm
WEIGHT GRO:
14.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
variiert
Weitere Suchbegriffe: Plattformwaagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
60
Frei Haus
ab € 300,96*
€ 360,41*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,89*
€ 369,78*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,41*
€ 428,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,95*
€ 424,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,45*
€ 394,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,92*
€ 378,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,96*
€ 358,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.