Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLADAFI® Materialcontainer Einzelmodul, HxBxT 2.150 x 5.080 458122-YY RAL 9002 grauweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-458122-YY-3682
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F1520010115259002
EAN/GTIN:
     4055091294759
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
FLADAFI® Materialcontainer Einzelmodul, HxBxT 2.150 x 5.080 x 2.170 mm, montiert, Holzfußboden, lackiert, grauweiß In diesem lackierten FLADAFI® Materialcontainer-Einzelmodul bewahren Sie Ihre Materialien geschützt und diebstahlsicher auf. Auf Wunsch können Sie den Behälter flexibel mit Zubehör aus unserem Sortiment ausstatten. Darüber hinaus geben Sie dem verzinkten und anschließend lackierten Container in einem RAL-Farbton Ihrer Wahl eine ansprechende Optik, passend zu Ihrem Corporate Identity. Materialcontainer mit vollverzinkten Bauteilen für langlebigen und wirkungsvollen Korrosionsschutz und anschließende Lackierung Bodenkonstruktion sorgt für eine gute Belüftung Türbreite und Türposition in vielen Versionen wählbar Vormontierte Lieferung Am Aufstellort auf tragfähigem Untergrund sofort einsatzbereit, kein Fundament erforderlich Flexibel versetzbar durch Kranverladevorrichtung oder Staplertaschen TÜV-geprüft, GS- und CE-Kennzeichen Durch Zubehör individuell ergänzbar In verschiedenen Abmessungen und RAL-Farben erhältlich Container Typ = Materialcontainer Außenmaß Höhe = 2150 mm Außenmaß Breite = 5080 mm Außenmaß Tiefe = 2170 mm Innenmaß Höhe = 2000 mm Innenmaß Breite = 5000 mm Innenmaß Tiefe = 2000 mm Dach Material = Trapezblech Dach Oberfläche = verzinkt Schneelast max. = 220 kg/m² Fußboden = ja Böden Material = Holz Standbelastung Fußboden max. = 500 kg/m² Wände Material = Trapezblech Wände Oberfläche = verzinkt Türanschlag = rechts Tür Höhe = 1890 mm Tür Breite = 1300 mm Schloss Typ = Profilzylinderschloss Kranbar bis max. = 3 t Belüftung = ja Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 750 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Außenmaß Höhe:
2150 mm
Außenmaß Breite:
5080 mm
Außenmaß Tiefe:
2170 mm
Belüftung:
ja
Böden Material:
Holz
Container Typ:
Materialcontainer
Dach Material:
Trapezblech
Dach Oberfläche:
verzinkt
Eigengewicht:
750 kg
Fußboden:
ja
Innenmaß Breite:
5000 mm
Innenmaß Höhe:
2000 mm
Innenmaß Tiefe:
2000 mm
Kranbar bis max.:
3 t
Schloss Typ:
Profilzylinderschloss
Schneelast max.:
220 kg/m²
Wände Oberfläche:
verzinkt
Standbelastung Fußboden max.:
500 kg/m²
Tür Breite:
1300 mm
Tür Höhe:
1890 mm
Türanschlag:
rechts
Wände Material:
Trapezblech
HEIGHT GRO:
2150.00 mm
WIDTH GRO:
5080.00 mm
DEPTH GRO:
2170.00 mm
WEIGHT GRO:
750.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94069038
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Farbe RAL (variabel):
RAL 9002 grauweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.384,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.746,69*
€ 5.648,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.698,14*
€ 5.590,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.502,52*
€ 5.358,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.412,86*
€ 5.251,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.384,59*
€ 5.217,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.