| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-458174-YY-3015 Herst.-Nr.: F50255010 EAN/GTIN: 4055091295275 |
| |
|
| | |
| Aufpreis für Außenwandlackierung für Gefahrstoffcontainer WGK 1-3, HxBxT 2.520 x 3.050 x 1.140 mm, enzianblau Die Außenwandlackierung für Umwelt- oder Gefahrstoff-Container ist in verschiedenen Farben erhältlich. Den 2-Komponenten-Lack gibt es je nach Containerausmaß in verschiedenen Volumina. Außenwandlackierung für Umwelt- oder Gefahrstoff-Container 2-Komponenten-Lack bestehend aus Stammlack und Härter Lackierung in verschiedenen Volumina je nach Containerausmaß erhältlich Material = 2K Komponentenlack Farbe RAL (variabel) = RAL 5010 enzianblau Eigengewicht = 9,0 kg Technische Eigenschaften = SAFE Umwelttechnik Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 9.0 kg | Material: | 2K Komponentenlack | Technische Eigenschaften: | SAFE Umwelttechnik | Farbe RAL (variabel): | RAL 5010 enzianblau | HEIGHT GRO: | .01 mm | WIDTH GRO: | .01 mm | DEPTH GRO: | .01 mm | WEIGHT GRO: | 8.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |