| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-458197-YY-3041 Herst.-Nr.: F19156010 EAN/GTIN: 4055091295701 |
| |
|
| | |
| Aufpreis für Außenwandlackierung für Umweltcontainer, HxBxT 2.300 x 2.100 x 1.440 mm, grasgrün Die Außenwandlackierung für Umwelt- oder Gefahrstoff-Container ist in verschiedenen Farben erhältlich. Den 2-Komponenten-Lack gibt es je nach Containerausmaß in verschiedenen Volumina. Außenwandlackierung für Umwelt- oder Gefahrstoff-Container 2-Komponenten-Lack bestehend aus Stammlack und Härter Lackierung in verschiedenen Volumina je nach Containerausmaß erhältlich Material = 2K Komponentenlack Farbe RAL (variabel) = RAL 6010 grasgrün Eigengewicht = 3,0 kg Technische Eigenschaften = SAFE Umwelttechnik Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 3.0 kg | Material: | 2K Komponentenlack | Technische Eigenschaften: | SAFE Umwelttechnik | Farbe RAL (variabel): | RAL 6010 grasgrün | HEIGHT GRO: | .01 mm | WIDTH GRO: | .01 mm | DEPTH GRO: | .01 mm | WEIGHT GRO: | 8.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |