Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufpreis für Außenwandlackierung für Umweltcontainer 458207-YY RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-458207-YY-3688
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F19557035
EAN/GTIN:
     4055091295909
Suchbegriffe:
Containerlackierung
Gefahrstoffcontainerlackierung
Lackierung (Mehrzweckhaus)
Lackierung Container
Aufpreis für Außenwandlackierung für Umweltcontainer, HxBxT 2.300 x 5.080 x 2.170 mm, lichtgrau Die Außenwandlackierung für Umwelt- oder Gefahrstoff-Container ist in verschiedenen Farben erhältlich. Den 2-Komponenten-Lack gibt es je nach Containerausmaß in verschiedenen Volumina. Außenwandlackierung für Umwelt- oder Gefahrstoff-Container 2-Komponenten-Lack bestehend aus Stammlack und Härter Lackierung in verschiedenen Volumina je nach Containerausmaß erhältlich Material = 2K Komponentenlack Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Eigengewicht = 4,5 kg Technische Eigenschaften = SAFE Umwelttechnik
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
4.5 kg
Material:
2K Komponentenlack
Technische Eigenschaften:
SAFE Umwelttechnik
Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
HEIGHT GRO:
.01 mm
WIDTH GRO:
.01 mm
DEPTH GRO:
.01 mm
WEIGHT GRO:
8.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 793,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,34*
€ 1.094,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,57*
€ 1.060,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,30*
€ 1.019,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,48*
€ 944,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.