Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiforce Tischplatte SE, BxT 1.600 x 800 mm, weiß 458580-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-458580-YY
Hersteller:
     Actiforce Europe GmbH
Herst.-Nr.:
     PA-TT-A-S000-160080-XX-WHI00
EAN/GTIN:
     4260238828173
Suchbegriffe:
Tischplatte
tischplatte weiß
tischplatte
tischplatte 160x80 cm
Actiforce Tischplatte SE, BxT 1.600 x 800 mm, weiß Melaminbeschichtete Spanplatte mit farblich passender Kante Kombinierbar mit einem Untergestell Ihrer Wahl Aus nachhaltiger Forstwirtschaft (FSC-zertifiziert) Im Lieferumfang enthalten ist die Tischplatte (ohne Untergestell) In unterschiedlichen Maßen und Farben erhältlich Breite = 1.600 mm Höhe = 25 mm Tiefe = 800 mm Material = Holz Eigengewicht = 22 kg Farbe = weiß
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Eigengewicht:
22 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
25 mm
Material:
Holz
Tiefe:
800 mm
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
850.00 mm
DEPTH GRO:
1650.00 mm
WEIGHT GRO:
24.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schreibtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.