Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiforce Tischplatte SE, BxT 800 x 670 mm, weiß 458585-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-458585-YY
Hersteller:
     Actiforce Europe GmbH
Herst.-Nr.:
     PA-TT-A-S000-080067-XX-WHI00
EAN/GTIN:
     4260238827909
Suchbegriffe:
Tischplatte
tischplatte weiß
tischplatte
tischplatte 800mm x 1100mm
Actiforce Tischplatte SE, BxT 800 x 670 mm, weiß Melaminbeschichtete Spanplatte mit farblich passender Kante Kombinierbar mit einem Untergestell Ihrer Wahl Aus nachhaltiger Forstwirtschaft (FSC-zertifiziert) Im Lieferumfang enthalten ist die Tischplatte (ohne Untergestell) In unterschiedlichen Maßen und Farben erhältlich Breite = 800 mm Höhe = 25 mm Tiefe = 670 mm Material = Holz Eigengewicht = 9,5 kg Farbe = weiß
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Eigengewicht:
9.5 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
25 mm
Material:
Holz
Tiefe:
670 mm
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
750.00 mm
DEPTH GRO:
850.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schreibtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.