Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AirOFilm® Maschinenstretchfolie Standard, BxL 430 mm x 4.000 458923-YY


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-458923-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7900094
EAN/GTIN:
     4056705068735
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
AirOFilm® Maschinenstretchfolie Standard, BxL 430 mm x 4.000 m Mit Lochgewebe und eingearbeiteten Fiberstreifen zur Verstärkung Lochgewebe sorgt für Luftaustausch und beugt Staunässe vor Extrem stabil und reißfest Besonders umweltschonend dank geringerem Materialverbrauch beim Verpacken Für halbautomatische Verpackungsmaschinen ohne Vordehnung konzipiert In verschiedenen Ausführungen erhältlich Breite = 430 mm Farbe = transparent Folie Typ = Lochgewebefolie Eigenschaften = faserverstärkt nachhaltig 100% recyclingfähig Material = Linear-Low-Density-Polyethylen (LLDPE) Rollenlänge = 4000 m Rollen Durchmesser = 230 mm Rollenkern Durchmesser = 76 mm Eigengewicht = 14,1 kg
Weitere Informationen:
Breite:
430 mm
Eigengewicht:
14.1 kg
Eigenschaften:
faserverstärkt\;nachhaltig\;100% recyclingfähig\;
Farbe:
transparent
Folie Typ:
Lochgewebefolie
Material:
Linear-Low-Density-Polyethylen (LLDPE)
Rollen Durchmesser:
230 mm
Rollenkern Durchmesser:
76 mm
Rollenlänge:
4000 m
HEIGHT GRO:
450.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
14.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD \/ DHL \/ Raben
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie, Stretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,45*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 210,50*
€ 250,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 206,39*
€ 245,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 192,57*
€ 229,16
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 163,21*
€ 194,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 155,04*
€ 184,50
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 146,84*
€ 174,74
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 136,45*
€ 162,38
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.