Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Stapelbehälter für schwere Lasten, mit Sichtöffnung, 31 459418-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459418-YY
Herst.-Nr.:
     17217 02 42
EAN/GTIN:
     4031022030924
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Stapelbehälter für schwere Lasten, mit Sichtöffnung, 31 Liter, blau Dieser hochwertige Euro-Stapelbehälter aus Polypropylen für schwere Lasten überzeugt durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Außerdem eignet er sich selbst für extreme Transportbelastungen in Ihrem Lager- und Transportwesen. Sichtöffnung für optimalen Einblick und Zugriff auf den Inhalt der Box Extrem belastbarer Stapelbehälter aus Polypropylen für schwere Lasten Formstabil durch Rippenverstärkungen an Boden und Außenwänden Praktische Beleghalterungen auf allen 4 Seiten Dank glatter Innenflächen sehr leicht zu reinigen 2 Stk/VE Volumen = 32 l Außenmaß Höhe = 175 mm Außenmaß Breite = 600 mm Außenmaß Tiefe = 400 mm Innenmaß Höhe = 155 mm Innenmaß Breite = 560 mm Innenmaß Tiefe = 360 mm Tragkraft = 55 kg Auflast = 600 kg Material = Polypropylen (PP) Stapelbar = aufeinander
Weitere Informationen:
Auflast:
600 kg
Außenmaß Höhe:
175 mm
Außenmaß Breite:
600 mm
Außenmaß Tiefe:
400 mm
Innenmaß Breite:
560 mm
Innenmaß Höhe:
155 mm
Innenmaß Tiefe:
360 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Stapelbar:
aufeinander
Volumen:
32 l
Tragkraft:
55 kg
HEIGHT GRO:
610.00 mm
WIDTH GRO:
410.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 28,23*
€ 37,52*
17 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 28,51*
€ 37,88*
Lager 4445
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 28,75*
€ 38,26*
9 Tage
18
pro Paket
Frei Haus
ab € 28,82*
€ 38,36*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 36,57*
€ 49,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,26*
€ 45,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,01*
€ 45,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,95*
€ 41,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,57*
€ 39,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,20*
€ 39,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,75*
€ 34,21
pro Paket
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,20*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 5,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 5,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 5,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 5,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 5,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 11,34*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,05*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 9,94*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 9,83*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,73*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 9,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 02
ab € 9,07*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 06
ab € 8,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.