Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter für schwere Lasten, Bx 459446-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459446-YY
Herst.-Nr.:
     27831 00 06
EAN/GTIN:
     4031022044334
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Deckel Stapelbehälter
Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter für schwere Lasten, BxT 600 x 400 mm Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter für schwere Lasten erleichtern Ihren Mitarbeitern das Stapeln der Kästen. Das verwendete Material ist besonders stabil und schlagfest. Lebensmittelechte Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter für schwere Lasten Gefertigt aus schlagfestem und stabilem Kunststoff Glatte, abriebfeste Oberfläche lässt sich leicht reinigen Temperaturbeständig von -20 bis +90 °C 4 Stk/VE Deckel Typ = Auflagedeckel Breite = 600 mm Tiefe = 400 mm Material = Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Deckel Typ:
Auflagedeckel
Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
400 mm
HEIGHT GRO:
615.00 mm
WIDTH GRO:
430.00 mm
DEPTH GRO:
80.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39235090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
57 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,39*
€ 33,58*
€ 4,95*
ab € 29,26*
€ 39,39*
€ 4,95*
ab € 29,06*
€ 39,39*
€ 5,00*
ab € 54,19*
€ 69,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,99*
€ 69,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,58*
€ 39,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,84*
€ 39,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,78*
€ 35,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,43*
€ 33,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,05*
€ 33,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,39*
€ 29,02
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 6,0975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.