Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter für schwere Lasten, Bx 459447-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459447-YY
Herst.-Nr.:
     27851 00 06
EAN/GTIN:
     4031022070715
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Deckel (Euro-Behälter)
Eurobehälterdeckel
Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter für schwere Lasten, BxT 300 x 200 mm Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter für schwere Lasten erleichtern Ihren Mitarbeitern das Stapeln der Kästen. Das verwendete Material ist besonders stabil und schlagfest. Lebensmittelechte Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter für schwere Lasten Gefertigt aus schlagfestem und stabilem Kunststoff Glatte, abriebfeste Oberfläche lässt sich leicht reinigen Temperaturbeständig von -20 bis +90 °C 4 Stk/VE Deckel Typ = Auflagedeckel Breite = 300 mm Tiefe = 200 mm Material = Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Deckel Typ:
Auflagedeckel
Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
200 mm
HEIGHT GRO:
310.00 mm
WIDTH GRO:
210.00 mm
DEPTH GRO:
80.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39235090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter, Zubehör für Transport-Stapelkästen für schwere Auflasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 13,63*
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 8,99*
€ 13,75*
€ 4,95*
ab € 10,73*
€ 16,09*
€ 4,95*
ab € 10,73*
€ 16,09*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,75*
€ 16,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paket
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,54*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,16*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 5,876*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 5,886*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 5,756*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 5,886*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 5,896*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 11,32*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,13*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 9,83*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 9,96*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,70*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 9,91*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 02
ab € 9,08*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 04
ab € 13,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.