Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkästen aus Polystyrol, HxBxT 130 x 140 x 290 mm, r 459730-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459730-YY
Herst.-Nr.:
     01600 01 11
EAN/GTIN:
     4031022004659
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkästen aus Polystyrol, HxBxT 130 x 140 x 290 mm, rot Sichtlagerkästen aus Kunststoff ermöglichen Ihnen eine übersichtliche Lagerung Ihrer Waren und Kleinteile. Sie eignen sich für Lagerzwecke wie zum Transport von Produktionsgütern. Sichtlagerkästen aus Kunststoff – schlagfest und resistent gegen Chemikalien Mit umlaufendem Stapelrand für schnelles und einfaches Aufeinanderstapeln Sichtlagerkästen aus Polystyrol sind lebensmittelecht und voll recyclingfähig Durch glatte Oberfläche besonders leicht zu reinigen Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden 25 Stk/VE Außenmaß Höhe = 130 mm Außenmaß Breite = 140 mm Außenmaß Tiefe = 290 mm Volumen = 3,5 l Tragkraft = 15 kg Material = Polystyrol (PS) Temperaturbeständig = 0 - 60 °C Lebensmittelecht = ja Farbe = rot
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
130 mm
Außenmaß Breite:
140 mm
Außenmaß Tiefe:
290 mm
Farbe:
rot
Volumen:
3.5 l
Tragkraft:
15 kg
Lebensmittelecht:
ja
Material:
Polystyrol (PS)
Temperaturbeständig:
0 - 60 °C
HEIGHT GRO:
750.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
520.00 mm
WEIGHT GRO:
8.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,44*
€ 114,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,99*
€ 111,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,86*
€ 106,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,36*
€ 103,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,83*
€ 90,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.