Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkästen ohne Sichtöffnung, BxT 186 x 300 mm, rot 459837-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459837-YY
Herst.-Nr.:
     30186 22 01
EAN/GTIN:
     4031022068019
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Regalkästen ohne Sichtöffnung, BxT 186 x 300 mm, rot Diese Regalkästen ohne Sichtöffnung können mit einer optionalen Auszugssperre ausgestattet in Regale eingesetzt werden und bieten durch den Rippenboden gute Stabilität. Sie sind chemisch beständig, robust und stapelbar. Aus Polypropylen Chemisch beständig In verschiedenen Größen und Farben erhältlich Stapelbar 8 Stk/VE Außenmaß Höhe = 83 mm Außenmaß Breite = 186 mm Außenmaß Tiefe = 300 mm Farbe = rot
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
83 mm
Außenmaß Breite:
186 mm
Außenmaß Tiefe:
300 mm
Farbe:
rot
HEIGHT GRO:
750.00 mm
WIDTH GRO:
180.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
2.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 22,76*
€ 31,43*
13 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 30,11*
€ 40,23*
9 Tage
21
pro Paket
Frei Haus
ab € 30,53*
€ 40,98*
21 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 41,64*
€ 54,71*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 41,59*
€ 54,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,43*
€ 37,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,60*
€ 36,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,95*
€ 33,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,66*
€ 31,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,16*
€ 31,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,76*
€ 27,08
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 2,845* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
00186 22 08
ab € 19,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.