Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbankgestell Serie 8000, HxBxT 800-1.000 x 2.445 x 65 459985-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459985-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8000-1-257H.12
EAN/GTIN:
     4040376160065
Suchbegriffe:
Werkbänke
RAU Werkbankgestell Serie 8000, HxBxT 800-1.000 x 2.445 x 650 mm Lieferung komplett montiert Arbeitshöhe einstellbar Tragkraft 1.250 kg Made in Germany 5 Jahre Garantie Gestell Material = Profilstahl Niveauausgleich = ja Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 800 - 1000 mm Breite = 2.445 mm Tiefe = 650 mm Tragkraft = 1250 kg Eigengewicht = 29 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Breite:
2445 mm
Eigengewicht:
29 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
800 - 1000 mm
Niveauausgleich:
ja
Tiefe:
650 mm
Tragkraft:
1250 kg
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
2550.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
63.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,43*
€ 530,68*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 738,41*
€ 848,00*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,68*
€ 631,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,19*
€ 622,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,67*
€ 589,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,78*
€ 573,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,43*
€ 536,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.