Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000, Arbeitsplatte Buche massiv, Stärke 459992-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459992-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8000-1-307B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376972224
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank
RAU Werkbank Serie 8000, Arbeitsplatte Buche massiv, Stärke 40 mm, HxBxT 840 x 3.000 x 700 mm Lieferung komplett montiert Tragkraft 1.250 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Gestell Material = Profilstahl Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 mm Breite = 3.000 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 1250 kg Eigengewicht = 103 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
3000 mm
Eigengewicht:
103 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
840 mm
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
1250 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
3050.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
147.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 612,30*
€ 720,11*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,29*
€ 740,82*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 650,28*
€ 745,80*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,18*
€ 745,80*
Lager 4445
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 694,24*
€ 787,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,87*
€ 937,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,28*
€ 928,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,86*
€ 910,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,95*
€ 880,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,24*
€ 826,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL3000.12
ab € 276,70*
Zubehör
Rau
EE-BW414-3000G.12
ab € 263,82*
Zubehör
Rau
09-BB3000
ab € 70,59*
Zubehör
Rau
09-HV200-6.12
ab € 82,61*
Zubehör
Rau
09-L3000DM.12
ab € 193,14*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 388,30*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 441,48*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 441,18*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 460,30*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 517,34*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF-2B
ab € 166,51*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-6LF
ab € 179,69*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,55*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 60,96*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-3000.12
ab € 839,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.