Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU mobile Werkbank Serie 8000, 1 Doppel-Container, 1 Flügel 463037-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-463037-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     15-8470A2-159B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376337733
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank rau
RAU mobile Werkbank Serie 8000, 1 Doppel-Container, 1 Flügeltür, HxBxT 880 x 1.500 x 900 mm, 4 x 100%-Auszug-Schubladen Lieferung komplett montiert Tragkraft 450 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 4 Schubladen Anzahl x Höhe = 2 x 90, 2 x 180 mm Schubladen Breite = 490 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 100 % Böden Anzahl = 1 Türen Anzahl = 1 Gestell Material = Profilstahl Verfahrbar = ja Rollen Feststellfunktion = 2 Lenkrollen mit Feststellern Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Durchmesser = 125 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Durchmesser = 125 mm Schloss Typ = Zylinderschloss Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 880 mm Breite = 1.500 mm Tiefe = 900 mm Tragkraft = 450 kg Eigengewicht = 145 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Böden Anzahl:
1
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Schubladen Anzahl:
4
Türen Anzahl:
1
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Bockrolle Durchmesser:
125 mm
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
145 kg
Verfahrbar:
ja
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
880 mm
Lenkrolle Durchmesser:
125 mm
Schubladenauszug:
100 %
Rollen Feststellfunktion:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
2 x 90\, 2 x 180 mm
Schubladen Breite:
490 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
900 mm
Tragkraft:
450 kg
HEIGHT GRO:
1080.00 mm
WIDTH GRO:
1550.00 mm
DEPTH GRO:
950.00 mm
WEIGHT GRO:
180.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Fahrbare Werkbänke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.153,98*
€ 1.336,66*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.160,95*
€ 1.336,66*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.166,82*
€ 1.342,83*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 1.238,51*
€ 1.425,89*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.425,89*
€ 1.696,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.412,94*
€ 1.681,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.342,62*
€ 1.597,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.295,49*
€ 1.541,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.238,51*
€ 1.473,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 119,51*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,65*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150-900
ab € 112,36*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 135,37*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,46*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 32,07*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,23*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,15*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,69*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,80*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 35,47*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,57*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,15*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,50*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 57,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.