| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-465159-YY Herst.-Nr.: 1000-HE EAN/GTIN: 4005781100068 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TRIKOT Baumwollhandschuh rohweiß, Herrengröße für leichte allgemeine Arbeiten aller Art, z. B. Verpackungs-, Sortier- und Montagearbeiten, auch als Unterziehhandschuh gegen Kälte einsetzbar Umgang mit verchromten oder glänzenden Teilen rohweiß zweiseitig tragbar gesäumt anschmiegsam und passgenau schützt Materialien vor Fingerabdrücken auch für Allergiker geeignet waschbar 24 Paar/VE Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 50.00 mm | WIDTH GRO: | 120.00 mm | DEPTH GRO: | 240.00 mm | WEIGHT GRO: | .240000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 62160000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, baumwollhandschuh rohweiß, baumwollhandschuh, leipold + döhle baumwollhandschuh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |