| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-465178-YY Herst.-Nr.: 26182 EAN/GTIN: 4005781618211 |
| |
|
| | |
| Feinstaubmaske FFP2 NR D ohne Ventil, Inhalt 20 Stück zum Schleifen, Schneiden, Bohren z. B. von Holz, Zement, Stahl, Verarbeiten von Glas- und Mineralfasern, Schweißen, im Umgang mit Schimmel, Pilzsporen, Bakterien ohne Ventil Schutzstufe FFP2 NR D gegen feste und flüssige Partikel bis zum 10-fachen des AGW-Wertes erfüllt die Anforderungen der Dolomitstaubprüfung flexibler Nasenbügel für optimale Anpassung 20 Stk/VE Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 181.00 mm | WIDTH GRO: | 134.00 mm | DEPTH GRO: | 134.00 mm | WEIGHT GRO: | .250000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 63079093 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einweg-halbmaske ohne ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, Atemschutzmasken |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,09* | € 49,30* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 36,96* | € 49,31* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,27* | € 65,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,848* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|