Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werktisch 900, HxBxT 825 x 1.000 x 800 mm, Arbeitplatte 465278-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-465278-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-900-1-ES25-10.12
EAN/GTIN:
     4040376416025
Suchbegriffe:
Werkbänke
RAU Werktisch 900, HxBxT 825 x 1.000 x 800 mm, Arbeitplatte Edelstahlblech-Belag Lieferung komplett montiert Tragkraft 500 kg 25 mm Arbeitsplatte Edelstahl-Belag Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 825 mm Arbeitsplatte Material = Edelstahlblech-Belag Arbeitsplatte Oberfläche = Edelstahl Arbeitsplatte Stärke = 25 mm Gestell Material = Profilstahl Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 825 mm Breite = 1.000 mm Tiefe = 800 mm Tragkraft = 500 kg Eigengewicht = 39 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Arbeitshöhe:
825 mm
Arbeitsplatte Material:
Edelstahlblech-Belag
Arbeitsplatte Oberfläche:
Edelstahl
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
39 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
825 mm
Arbeitsplatte Stärke:
25 mm
Tiefe:
800 mm
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
1005.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
46.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,91*
€ 540,26*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,93*
€ 540,26*
Lager 4445
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,54*
€ 569,31*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 795,29*
€ 912,40*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,31*
€ 677,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,46*
€ 668,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,57*
€ 636,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,04*
€ 617,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,54*
€ 576,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 104,02*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 124,09*
Zubehör
Rau
06-BB100
ab € 22,40*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,51*
Zubehör
Rau
03-300.1.12
ab € 202,58*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 56,03*
Zubehör
Rau
05-2.0A.11
ab € 415,49*
Zubehör
Rau
05-2.1A.11
ab € 475,21*
Zubehör
Rau
05-2.13A.11
ab € 594,75*
Zubehör
Rau
05-2.3A.11
ab € 522,98*
Zubehör
Rau
05-3.0A.11
ab € 569,60*
Zubehör
Rau
05-3.1A.11
ab € 632,25*
Zubehör
Rau
05-3.2A.11
ab € 702,31*
Zubehör
Rau
05-3.6A.11
ab € 632,85*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 103,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.