Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Computer-Tisch mit Monitorgehäuse, mobil 465759-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-465759-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-1023M5F.11
EAN/GTIN:
     4040376879349
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
RAU Computer-Tisch mit Monitorgehäuse, mobil Lieferung komplett montiert 25 mm starke Arbeitsplatte Buche Dekor Made in Germany 5 Jahre Garantie Höhe = 1890 mm Breite = 1.100 mm Tiefe = 790 mm Fronten RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Breite:
1100 mm
Fronten RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Höhe:
1890 mm
Tiefe:
790 mm
HEIGHT GRO:
1940.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
97.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, Computer-Pult, PC-Pult, PC-Steharbeitsplatz, pc steharbeitsplatz, Computerschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 856,20*
€ 985,10*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 856,00*
€ 985,10*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 855,89*
€ 989,64*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 909,29*
€ 1.047,76*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,76*
€ 1.246,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,21*
€ 1.244,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,41*
€ 1.153,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,32*
€ 1.115,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,29*
€ 1.082,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 27,08*
Zubehör
Rau
09-EW450.12
ab € 28,32*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,53*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
ab € 32,50*
Zubehör
Rau
E-EL-D-500
ab € 70,90*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 28,11*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,75*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,29*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,25*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.