Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCI-Flachbeutel VALENO®, BxL 500 x 700 mm 465777-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-465777-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     53338
EAN/GTIN:
     4055091036410
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Korrosionsschutzbeutel
VCI-Beutel
VCI-Flachbeutel VALENO®, BxL 500 x 700 mm Der VCI-Flachbeutel aus PE (Polyethylen) eignet sich, um Werkzeuge, Bauteile und andere Kleinteile verschlusssicher einzulagern. So lassen sich diese geschützt transportieren oder auf einer Ablage aufbewahren. VCI-Flachbeutel aus Polyethylen mit integriertem Korrosionsschutz Innenseitiger Schutzfilm schützt Metallgegenstände Folienstärke beträgt 80–100 my 250 Stk/VE Beutel Typ = Flachbeutel Eigenschaften = Nässeschutz Schmutzschutz Korrosionsschutz Stärke = 100 µm Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Länge = 550 mm Breite = 400 mm Eigengewicht = 64,4 g
Weitere Informationen:
Beutel Typ:
Flachbeutel
Breite:
400 mm
Eigengewicht:
64.4 g
Eigenschaften:
Nässeschutz\;Schmutzschutz\;Korrosionsschutz\;
Länge:
550 mm
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Stärke:
100 µm
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
590.00 mm
WEIGHT GRO:
.064400 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: LDPE-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel 100µ, pe-beutel, flachbeutel 100my, Folienbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,28204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 380,61*
€ 452,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 375,23*
€ 446,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 355,58*
€ 423,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 346,42*
€ 412,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 320,51*
€ 381,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.