Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Einteilungsset für Schublade 570 x 450, für Fronthöhe 13 466121-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466121-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-450-2
EAN/GTIN:
     4040376005151
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
RAU Einteilungsset für Schublade 570 x 450, für Fronthöhe 130/105,195/130,260mm Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 105 mm Höhe = 105 mm Breite = 570 mm Tiefe = 430 mm Eigengewicht = 1 kg
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
105 mm
Breite:
570 mm
Eigengewicht:
1 kg
Höhe:
105 mm
Tiefe:
430 mm
HEIGHT GRO:
110.00 mm
WIDTH GRO:
170.00 mm
DEPTH GRO:
580.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,94*
€ 22,45*
Lager 4445
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,94*
€ 22,45*
7 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,98*
€ 23,77*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 17,72*
€ 25,43*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 25,52*
€ 35,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM5745
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.