Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Anti-Rutsch-Matte Rollenware, Tiefe 560 mm 466139-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466139-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-ARM100056
EAN/GTIN:
     4040376335920
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
RAU Anti-Rutsch-Matte Rollenware, Tiefe 560 mm Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 2 mm Höhe = 2 mm Tiefe = 560 mm Eigengewicht = 3 kg
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2 mm
Eigengewicht:
3 kg
Höhe:
2 mm
Tiefe:
560 mm
HEIGHT GRO:
110.00 mm
WIDTH GRO:
570.00 mm
DEPTH GRO:
170.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,22*
€ 387,10*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,19*
€ 387,10*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,41*
€ 388,79*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 342,67*
€ 409,24*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,24*
€ 487,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,35*
€ 476,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,73*
€ 449,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,81*
€ 438,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,67*
€ 407,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.