Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Höhenverstellsatz / Höheneinstellsatz, Verstellbereich + 466153-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466153-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-HV200-6.12
EAN/GTIN:
     4040376810816
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Werkbank
Nachrüstsatz Höhenverstellung Werkb...
Werkbankhöhenverstellung
Arretierbolzen
RAU Höhenverstellsatz / Höheneinstellsatz, Verstellbereich +200 mm Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 340 mm Niveauausgleich = ja Höhe = 340 mm Breite = 40 mm Tiefe = 40 mm Eigengewicht = 9 kg
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
340 mm
Breite:
40 mm
Eigengewicht:
9 kg
Höhe:
340 mm
Niveauausgleich:
ja
Tiefe:
40 mm
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
310.00 mm
WEIGHT GRO:
9.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Weitere Suchbegriffe: Rastbolzen, rastbolzen, Werkbank Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 82,61*
€ 106,53*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,35*
€ 110,69*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,06*
€ 111,42*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,61*
€ 111,53*
Lager 4445
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 94,71*
€ 115,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rau
03-8000-7-107B4S.12
ab € 300,34*
Sonstiges
Rau
03-8000-7-109B4S.12
ab € 405,29*
Sonstiges
Rau
03-8000-7-127B4S.12
ab € 340,80*
Sonstiges
Rau
03-8000-7-129B4S.12
ab € 460,16*
Sonstiges
Rau
03-8000-7-157B4S.12
ab € 381,99*
Sonstiges
Rau
03-8000-7-159B4S.12
ab € 514,22*
Sonstiges
Rau
03-8000-7-207B4S.12
ab € 469,68*
Sonstiges
Rau
03-8000-7-209B4S.12
ab € 624,14*
Sonstiges
Rau
03-8000-7-077B4S.12
ab € 257,18*
Sonstiges
Rau
03-8000-7-079B4S.12
ab € 350,81*
Sonstiges
Rau
03-8001A1-107B4S.11
ab € 347,85*
Sonstiges
Rau
03-8001A1-109B4S.11
ab € 434,88*
Sonstiges
Rau
03-8001A1-127B4S.11
ab € 376,35*
Sonstiges
Rau
03-8001A1-129B4S.11
ab € 474,81*
Sonstiges
Rau
03-8001A1-157B4S.11
ab € 404,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.