Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Lochwandauszug für Werkzeugwagen inkl. Metallauflage 466180-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466180-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-LW1000.11
EAN/GTIN:
     4040376080615
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
RAU Lochwandauszug für Werkzeugwagen inkl. Metallauflage Made in Germany 5 Jahre Garantie Höhe = 740 mm Breite = 1.000 mm Fronten RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Gestell RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Fronten RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Gestell RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Höhe:
740 mm
HEIGHT GRO:
270.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
24.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Weitere Suchbegriffe: Werkbank Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,89*
€ 358,46*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,02*
€ 358,46*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,27*
€ 360,02*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,74*
€ 378,62*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,62*
€ 450,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,69*
€ 447,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,59*
€ 423,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,26*
€ 410,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,74*
€ 382,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,75*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,25*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET18
ab € 87,41*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.