Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Universal-Halter, HxBxT 640 x 280 x 500 mm 466203-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466203-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-UH.12
EAN/GTIN:
     4040376444783
Suchbegriffe:
Werkbank Zubehör
RAU Universal-Halter, HxBxT 640 x 280 x 500 mm Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 640 mm Höhe = 640 mm Breite = 280 mm Tiefe = 500 mm Eigengewicht = 6 kg
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
640 mm
Breite:
280 mm
Eigengewicht:
6 kg
Höhe:
640 mm
Tiefe:
500 mm
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
510.00 mm
DEPTH GRO:
650.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 111,67*
€ 136,96*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,62*
€ 136,97*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 111,74*
€ 136,97*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,13*
€ 138,22*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,95*
€ 138,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.