Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Arbeitstisch Serie E, mit Etagenbord, HxBxT 650-1.000 x 466423-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466423-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-ATEB-1500-700M.11
EAN/GTIN:
     4040376267856
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
RAU Arbeitstisch Serie E, mit Etagenbord, HxBxT 650-1.000 x 1.500 x 700 mm, Arbeitsplatte Melamin-Belag Lieferung zur Selbstmontage Arbeitshöhe einstellbar 22 mm starke Arbeitsplatte mit Melamin-Belag Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 650 - 1000 mm Arbeitsplatte Material = Melamin-Belag Arbeitsplatte Stärke = 22 mm Niveauausgleich = ja Anlieferung = zur Selbstmontage Höhe = 650 - 1000 mm Breite = 1.500 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 450 kg Eigengewicht = 66 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zur Selbstmontage
Arbeitshöhe:
650 - 1000 mm
Arbeitsplatte Material:
Melamin-Belag
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
66 kg
Höhe:
650 - 1000 mm
Niveauausgleich:
ja
Arbeitsplatte Stärke:
22 mm
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
450 kg
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
1550.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
69.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,43*
€ 644,44*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,87*
€ 644,44*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,72*
€ 647,24*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 589,26*
€ 683,16*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,16*
€ 812,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,48*
€ 803,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,14*
€ 787,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,40*
€ 762,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,26*
€ 701,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.