Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Arbeitstisch Serie E, mit Etagenbord, HxBxT 650-1.000 x 466429-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466429-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-ATEB-1500-900ME.11
EAN/GTIN:
     4040376269799
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
RAU Arbeitstisch Serie E, mit Etagenbord, HxBxT 650-1.000 x 1.500 x 900 mm, Arbeitsplatte EGB-Melamin-Belag Lieferung zur Selbstmontage Tragkraft 450 kg Arbeitshöhe einstellbar Arbeitsplatte mit EGB-Melaminbelag Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 650 - 1000 mm Arbeitsplatte Material = EGB-Melaminbelag Arbeitsplatte Stärke = 28 mm Niveauausgleich = ja Anlieferung = zur Selbstmontage Höhe = 650 - 1000 mm Breite = 1.500 mm Tiefe = 900 mm Tragkraft = 450 kg Eigengewicht = 74 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zur Selbstmontage
Arbeitshöhe:
650 - 1000 mm
Arbeitsplatte Material:
EGB-Melaminbelag
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
74 kg
Höhe:
650 - 1000 mm
Niveauausgleich:
ja
Arbeitsplatte Stärke:
28 mm
Tiefe:
900 mm
Tragkraft:
450 kg
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
1550.00 mm
DEPTH GRO:
950.00 mm
WEIGHT GRO:
74.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 850,72*
€ 971,06*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 856,26*
€ 971,08*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 856,76*
€ 975,26*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,06*
€ 1.155,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,39*
€ 1.153,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,77*
€ 1.118,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,43*
€ 1.081,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,72*
€ 1.012,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.