Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenmittel aus gesinterter Tonerde, im Beutel mit Schnur 466502-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466502-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     77669
EAN/GTIN:
     4055091035833
Suchbegriffe:
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
Trocknungsbeutel
Trockenmittel aus gesinterter Tonerde, im Beutel mit Schnur Mit Trocknungsmitteln in Beuteln stellen Sie sicher, dass Material, Geräte und Bauteile beim Versand vor Feuchtigkeit geschützt sind und so nicht korrodieren können. Nutzen Sie daher beim Versand ein Trockenmittel. Trockenmittel-Beutel mit gesinterter Tonerde PH-und geruchsneutral Staubdicht verpackt 15 Stk/VE Eigengewicht = 1 kg VE = 15 Stk/VE
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
1 kg
VE:
15 Stk/VE
HEIGHT GRO:
290.00 mm
WIDTH GRO:
390.00 mm
DEPTH GRO:
320.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
68159900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 2,43067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,51*
€ 58,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,69*
€ 57,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,26*
€ 55,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,11*
€ 52,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,06*
€ 50,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,46*
€ 43,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.