Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa® Gewebe-Klebeband 4688, schwarz 466531-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466531-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     74560
EAN/GTIN:
     4055091037134
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa® Gewebe-Klebeband 4688, schwarz Das Gewebe-Klebeband tesa® 4688 zeichnet sich durch hohe Klebkraft und Reißfestigkeit aus. Sie können es in unterschiedlichsten Bereichen verwenden – zum Verpacken, Fixieren, Markieren oder Abdecken. Farbiges Klebeband eignet sich zum Markieren Reißfest, aus PE-extrudiertem Gewebe Naturkautschuk-Klebemasse mit hoher Klebkraft Beständig gegen Wasser und Alterungserscheinungen 18 Stk/VE Eigenschaften = reißfest hohe Klebekraft Feuchtigkeitsunempfindlich Material = Polyethylen (PE) Rollenlänge = 50 m Kerndurchmesser = 76 mm Stärke = 260 µm
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
reißfest\;hohe Klebekraft\;Feuchtigkeitsunempfindlich\;
Kerndurchmesser:
76 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Rollenlänge:
50 m
Stärke:
260 µm
HEIGHT GRO:
360.00 mm
WIDTH GRO:
360.00 mm
DEPTH GRO:
290.00 mm
WEIGHT GRO:
.564000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39191080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 18 Rollen (ab € 18,40112* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 393,40*
€ 468,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 385,05*
€ 458,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 361,76*
€ 430,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 352,83*
€ 419,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 331,22*
€ 394,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.