Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa® Gewebe-Klebeband 4688, silber 466532-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466532-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     74562
EAN/GTIN:
     4055091037158
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa® Gewebe-Klebeband 4688, silber Das Gewebe-Klebeband tesa® 4688 zeichnet sich durch hohe Klebkraft und Reißfestigkeit aus. Sie können es in unterschiedlichsten Bereichen verwenden – zum Verpacken, Fixieren, Markieren oder Abdecken. Farbiges Klebeband eignet sich zum Markieren Reißfest, aus PE-extrudiertem Gewebe Naturkautschuk-Klebemasse mit hoher Klebkraft Beständig gegen Wasser und Alterungserscheinungen 18 Stk/VE Eigenschaften = reißfest hohe Klebekraft Feuchtigkeitsunempfindlich Material = Polyethylen (PE) Rollenlänge = 50 m Kerndurchmesser = 76 mm Stärke = 260 µm
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
reißfest\;hohe Klebekraft\;Feuchtigkeitsunempfindlich\;
Kerndurchmesser:
76 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Rollenlänge:
50 m
Stärke:
260 µm
WEIGHT GRO:
.564000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39191080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 18 Rollen (ab € 18,46612* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 393,70*
€ 468,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 383,83*
€ 456,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 360,58*
€ 429,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 351,97*
€ 418,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 332,39*
€ 395,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.