| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-466556-YY Herst.-Nr.: 51577 EAN/GTIN: 4055091036397 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesa® Gewebe-Klebeband 4688, rot Das Gewebe-Klebeband tesa® 4688 zeichnet sich durch hohe Klebkraft und Reißfestigkeit aus. Sie können es in unterschiedlichsten Bereichen verwenden – zum Verpacken, Fixieren, Markieren oder Abdecken. Farbiges Klebeband eignet sich zum Markieren Reißfest, aus PE-extrudiertem Gewebe Naturkautschuk-Klebemasse mit hoher Klebkraft Beständig gegen Wasser und Alterungserscheinungen 18 Stk/VE Eigenschaften = reißfest hohe Klebekraft Feuchtigkeitsunempfindlich Material = Polyethylen (PE) Rollenlänge = 50 m Kerndurchmesser = 76 mm Stärke = 260 µm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Eigenschaften: | reißfest\;hohe Klebekraft\;Feuchtigkeitsunempfindlich\; | Kerndurchmesser: | 76 mm | Material: | Polyethylen (PE) | Rollenlänge: | 50 m | Stärke: | 260 µm | WEIGHT GRO: | .564000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39191080 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |