Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierselbstklebeband, BxL 50 mm x 50 lfm, braun, 36 Stk/VE 466569-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466569-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     25950
EAN/GTIN:
     4055091221205
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Papierselbstklebeband, BxL 50 mm x 50 lfm, braun, 36 Stk/VE Versandkartons einfach, sicher und umweltfreundlich verschließen: mit diesem recyclebaren, braunen Papierselbstklebeband. Das glatte Tape besteht aus einem reißfesten und feuchtigkeitsbeständigen Papierträger. Dieser ist einseitig mit einem stark haftenden Naturkautschuk-Kleber versehen. Papierselbstklebeband, braun Einfache Anwendung Starke Haftwirkung dank Naturkautschuk-Kleber Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit 100 % recyclebar 36 Stk/VE Verschiedene Breiten erhältlich Material = Papier Rollenlänge = 50 m Kerndurchmesser = 76 mm
Weitere Informationen:
Kerndurchmesser:
76 mm
Material:
Papier
Rollenlänge:
50 m
HEIGHT GRO:
315.00 mm
WIDTH GRO:
375.00 mm
DEPTH GRO:
260.00 mm
WEIGHT GRO:
7.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
48239085
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Rollen (ab € 3,125* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,09*
€ 114,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,39*
€ 113,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,25*
€ 109,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,35*
€ 103,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,00*
€ 89,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.