Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

laio® TAPE 55410, BxL 50 mm x 75 lfm, transparent, 36 Stk/VE 466575-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466575-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     75375
EAN/GTIN:
     4055091221274
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
laio® TAPE 55410, BxL 50 mm x 75 lfm, transparent, 36 Stk/VE Das laio® TAPE 554 Klebeband überzeugt durch hohe Reißfestigkeit, extra starke Klebkraft sowie eine gute Kälte- und Hitzebeständigkeit in der Profi-Anwendung. Dank des neuen Folientyps punktet das Tape mit 75 anstelle der handelsüblichen 66 Laufmeter pro Rolle bei gleichbleibendem Rollengewicht. So reduzieren Sie Zeit- und Kostenaufwand beim Packprozess. Packband laio® TAPE 554 Extra hohe Klebkraft für Profi-Anwendungsbereiche Hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung Leicht, leise und gleichmäßig abrollend Kurzzeitig hitzebeständig bis +130 °C Kältebeständig bis -30 °C nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur UV- und alterungsbeständig Frei von Lösungsmitteln Recyclebar Mehr Laufmeter pro Rolle dank neu entwickeltem Folientyp (75 lfm) 36 Stk/VE In verschiedenen Farben erhältlich Rollenlänge = 75 m Kerndurchmesser = 76 mm
Weitere Informationen:
Kerndurchmesser:
76 mm
Rollenlänge:
75 m
HEIGHT GRO:
310.00 mm
WIDTH GRO:
360.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
WEIGHT GRO:
10.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39191080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,90945* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,36*
€ 105,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,74*
€ 103,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,03*
€ 100,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,97*
€ 93,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,74*
€ 81,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.