Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Aufschnittmaschine Snack220-230 466651-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466651-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     4012
EAN/GTIN:
     4260598531843
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Aufschnittmaschine Snack220-230 Klein und kompakt bei wenig Platz Schrägschneider mit Messer-Ø 220mm, Alu-Guss lackiert, inkl. Schleifapparat, stufenlos einstellbare Schnittstärke 0-14mm, Schnittbereich 210x145mm, 0,14kW/230V
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
410.00 mm
WIDTH GRO:
530.00 mm
DEPTH GRO:
480.00 mm
WEIGHT GRO:
16.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
variiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
60
Frei Haus
ab € 492,42*
€ 586,19*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,33*
€ 596,45*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,19*
€ 697,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,60*
€ 684,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,32*
€ 622,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,91*
€ 603,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,42*
€ 585,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.