Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Brotschneidemaschine Panis250-230 466652-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466652-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     4013
EAN/GTIN:
     4260186690921
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Aufschnittmaschine Panis250-230 Spezielle Brotschneidemaschine mit großer Schnittfreiheit Spezielle Brotschneidemaschine mit gezahntem Brotmesser, Ø 250mm, große Schnittfreiheit, eloxiert, leicht klappbarer Schlitten, stufenlos einstellbare Schnittstärke 0-27mm, Schnittbereich 230x190mm, 0,30kW/230V
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
630.00 mm
WIDTH GRO:
560.00 mm
DEPTH GRO:
640.00 mm
WEIGHT GRO:
25.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
variiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.103,39*
€ 1.202,59*
Lager 4445
80
Frei Haus
ab € 1.158,38*
€ 1.266,44*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.266,44*
€ 1.507,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,02*
€ 1.491,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.207,33*
€ 1.436,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.180,83*
€ 1.405,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.158,38*
€ 1.378,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.