| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-466659-YY Herst.-Nr.: 4028 EAN/GTIN: 4260637425652 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aufschnittmaschine Victoria250TSM-V-230 Einstiegs-Senkrechtschneider zum Schneiden von Aufschnitt, empfohlen für bis zu 60 Verpflegungspersonen, mit erhöhtem Reinigungskomfort Senkrechtschneider mit Messer-Ø 250mm, eloxiert, mit Teflonbeschichtung von Anschlagschwert und Messerabdeckplatte, große Reinigungsfreiheit aufgrund verlängerter Messernabe und unterhalb der Messersichel, leicht abnehmbarer Schlitten, inkl. Schleifapparat, stufenlos einstellbare Schnittstärke 0-15mm, Schnittbereich 180x175mm, 0,23kW/230V Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 530.00 mm | WIDTH GRO: | 580.00 mm | DEPTH GRO: | 740.00 mm | WEIGHT GRO: | 24.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | variiert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |