Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Aufschnittmaschine Hanse250-230 466678-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466678-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     4090
EAN/GTIN:
     4260186690457
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Aufschnittmaschine Hanse250-230 Einstiegsmodell zum Schneiden von Aufschnitt, empfohlen für bis zu 60 Verpflegungspersonen Schrägschneider mit Messer-Ø 250mm, eloxiert, leicht abnehmbarer Schlitten, inkl. Schleifapparat, stufenlos einstellbare Schnittstärke 0-15mm, Schnittbereich 210x185mm, 0,14kW/230V
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
390.00 mm
WIDTH GRO:
480.00 mm
DEPTH GRO:
530.00 mm
WEIGHT GRO:
20.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
variiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,09*
€ 690,65*
Lager 4445
80
Frei Haus
ab € 651,81*
€ 760,37*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,37*
€ 904,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,39*
€ 869,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,41*
€ 834,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,11*
€ 810,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,81*
€ 775,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.