Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Tischcutter Tondo5-400 466681-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466681-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     4117
EAN/GTIN:
     4260637421463
Suchbegriffe:
Fleisch-Mischmaschine
Fleischcutter
Fleischkutter
Fleischmaschine
Tischcutter Tondo5-400 Für die einfache Verarbeitung von Fleisch, Fisch und Gemüse in Restaurants, Großküchen und Kantinen sowie für Hausschlachter, Schüsselinhalt 5 Liter, mit kraftvollem Drehstrommotor Kompakter Tischcutter zur einfachen Verarbeitung von Fleisch, Fisch und Gemüse, Sicherheitsabschaltung, Gehäuse und Deckel aus eloxiertem Aluminium, Schüssel aus Edelstahl, Schüsselinhalt brutto 5 Liter, inkl. zwei Edelstahl-Sichelmessern, für bestimmungsgemäßen Dauerbetrieb geeignet, Schüssel-Drehzahl 16 U/min, Messerwellen-Drehzahl 1.380 U/min, 0,375kW/400V
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
450.00 mm
WIDTH GRO:
810.00 mm
DEPTH GRO:
620.00 mm
WEIGHT GRO:
43.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
variiert
Weitere Suchbegriffe: Fleischmischer, Fleischmischmaschine, fleisch mischmaschine, Aufschnittmaschinen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.891,28*
€ 3.163,08*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 3.172,98*
€ 3.475,57*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.475,57*
€ 4.135,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.437,02*
€ 4.090,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.286,35*
€ 3.910,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.219,67*
€ 3.831,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.172,98*
€ 3.775,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.